Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pomello per mobili a T MK-A 1 In acciaio inossidabile
- Materiale: Acciaio inossidabile A2
- Struttura superficiale: Spazzolato
- Grado di lucidatura: Opaco
- Lunghezza: 50 mm
- Larghezza: 12 mm
- Altezza: 32 mm
- Spessore: 6 mm
- Lunghezza del pomello: 50 mm
- Larghezza pomello: 12 mm
- Lunghezza base: 15,5 mm
- Larghezza della base: 15,5 mm
- Altezza base: 26 mm
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Diametro filettatura: 4 mm
- Lunghezza filettatura (filettatura metrica): 10 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le dimensioni specificate sono indicative. Prodotto soggetto a possibili modifiche tecniche!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.