Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pomello per mobili a T MK-A 1 In acciaio inossidabile
Pomello per mobili a T MK-A 1 In acciaio inossidabile - 4
Pomello per mobili a T MK-A 1 In acciaio inossidabile - 1
Pomello per mobili a T MK-A 1 In acciaio inossidabile - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pomello per mobili a T MK-A 1 In acciaio inossidabile

  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Struttura superficiale: Spazzolato
  • Grado di lucidatura: Opaco
  • Lunghezza: 50 mm
  • Larghezza: 12 mm
  • Altezza: 32 mm
  • Spessore: 6 mm
  • Lunghezza del pomello: 50 mm
  • Larghezza pomello: 12 mm
  • Lunghezza base: 15,5 mm
  • Larghezza della base: 15,5 mm
  • Altezza base: 26 mm
  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Diametro filettatura: 4 mm
  • Lunghezza filettatura (filettatura metrica): 10 mm