Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pomello per mobili MK-ZDH 1

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pomello per mobili MK-ZDH 1

In zinco pressofuso e legno

  • Materiale: Frassino
  • Superficie: Laccato
  • Grado di lucidatura: Opaco
  • Colore pomello: Wengefarben
  • Materiale della base: Zinco pressofuso
  • Finitura zoccolo: Tipo cromato
  • Grado di lucidatura base: Opaco
  • Lunghezza: 20 mm
  • Larghezza: 20 mm
  • Altezza: 29 mm
  • Spessore: 12 mm
  • Lunghezza del pomello: 20 mm
  • Larghezza pomello: 20 mm
  • Lunghezza base: 16 mm
  • Larghezza della base: 16 mm
  • Altezza base: 17 mm
  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Diametro filettatura: 4 mm
  • Lunghezza filettatura (filettatura metrica): 7 mm