Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pomolo per porta, tipo B
Il pomello per porta è pronto per l'uso su porte DIN D e DIN S senza modifiche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Fissaggio con viti metriche (M5)
- Fisso o con perno
- Pomello per porta pre-montato sulla rosetta
Perni quadrati con foro anteriore o perni quadri maniglia con foro anteriore da ordinare separatamente.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Per aree abitate ed edifici, ad esempio porte di ingresso di appartamenti e porte per uffici.
Adatto per maniglia porta serie A 302 Click - A 322 Click e a 502 Click - A 510 Click
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.