Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pomolo ZD 25
- Materiale: Zinco pressofuso
- Superficie: Tipo nichelato
- Grado di lucidatura: Opaco
- Altezza: 23 mm
- Diametro: 28 mm
- Altezza base: 14 mm
- Diametro base: 8 mm
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Diametro filettatura: 4 mm
- Lunghezza filettatura (filettatura metrica): 9 mm
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il design si abbina alla maniglia per finestre ZD 25
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.