Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa a immersione Easy-Sub 400W
Pompa a immersione robusta e affidabile per acqua di scarico con interruttore a galleggiante montato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Misura della grana fino a 10 mm
- Lunghezza del cavo 20 m + spina di sicurezza
- Completamente immergibile fino a 3 bar
- L'ingresso del cavo a tenuta stagna longitudinale protegge l'avvolgimento dall'ingresso di acqua
- Impedisce il surriscaldamento del motore per blocco del rotore, fasi non equilibrate, fluttuazioni di tensione
- Girante F a bassa usura (senza vortice di corrente)
- Compreso raccordo a C Storz
Svuotamento di fossati, pozzi e contenitori, sistemi di drenaggio e rimozione dell'acqua
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.