Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa a pressione 360°
Uno speciale sistema di aspirazione permette di spruzzare a 360°, per lavori affidabili sopraelevati, in diagonale e in verticale
- Materiale: PE - Polietilene
- Colore: Nero, Bianco
- Diametro: 100 mm
- Altezza: 275 mm
- Contenuto: 1 l
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elementi tattili che agevolano l'apertura
Nebulizzatore spray robusto ed ergonomico con manico lungo
- Lavoro meno faticoso grazie alla bassa forza di azionamento
- Possibilità di fissaggio su un carrello da officina
Etichetta per identificazione specifica
- Spazio per l'etichettatura del liquido riempito
- Campi aggiuntivi per le istruzioni di sicurezza
Buona stabilità grazie alla forma conica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.