Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa a pressione per uso generico
Pompa a zaino versatile per la spruzzatura di prodotti impiegati in diversi setto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Contenitore da 18l in plastica trasparente
- Guarnizioni in EPDM resistenti alle sostanze chimiche alcaline
- Trasporto dorsale con spallacci imbottiti da 70 mm, imbottitura dorsale, cintura per i fianchi, sezione dorsale sagomata ergonomicamente
- Impugnatura con valvola di erogazione, manometro di controllo della pressione filtro integrato
- Ugello spruzzatore a getto piatto
- Coperchio di riempimento con recipiente graduato integrato per la preparazione del prodotto da spruzzare e protezione contro le perdite
- Apertura di riempimento extra grande
- Leva di pompaggio montabile a destra o a sinistra
- Pratico alloggiamento portatubo su entrambi i lati
- Ampia base d’appoggio per la massima stabilità
NON adatto per:
- liquidi infiammabili
- sostanze caustiche (determinati disinfettanti e impregnanti, acidi, liscivie)
- liquidi contenenti ammoniaca
- liquidi con temperature superiori a 40 °C
- Imbibenti (tensoattivi), solventi e liquidi contenenti solventi che causano o possono favorire la formazione di crepe sulle plastiche impiegate
- liquidi viscosi, collosi o formanti residui (vernici, grassi)
- impiego nel settore dei generi alimentari
Lo spruzzatore a zaino è progettato per spruzzare prodotti alcalini per la pulizia e la manutenzione. Questi agenti devono essere approvati dal produttore per l’uso negli spruzzatori. Acido nitrico, acetico e propionico possono essere utilizzati solo in concentrazioni massime del 10 %, acido fosforico e solforico fino al 30 % e liscivia di potassio e sodio fino al 20 %.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.