Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa a pressione per uso generico
Pompa a zaino versatile per la spruzzatura di prodotti impiegati in diversi setto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Contenitore da 18l in plastica trasparente
- Guarnizioni in EPDM resistenti alle sostanze chimiche alcaline
- Trasporto dorsale con spallacci imbottiti da 70 mm, imbottitura dorsale, cintura per i fianchi, sezione dorsale sagomata ergonomicamente
- Impugnatura con valvola di erogazione, manometro di controllo della pressione filtro integrato
- Ugello spruzzatore a getto piatto
- Coperchio di riempimento con recipiente graduato integrato per la preparazione del prodotto da spruzzare e protezione contro le perdite
- Apertura di riempimento extra grande
- Leva di pompaggio montabile a destra o a sinistra
- Pratico alloggiamento portatubo su entrambi i lati
- Ampia base d’appoggio per la massima stabilità
NON adatto per:
- liquidi infiammabili
- sostanze caustiche (determinati disinfettanti e impregnanti, acidi, liscivie)
- liquidi contenenti ammoniaca
- liquidi con temperature superiori a 40 °C
- Imbibenti (tensoattivi), solventi e liquidi contenenti solventi che causano o possono favorire la formazione di crepe sulle plastiche impiegate
- liquidi viscosi, collosi o formanti residui (vernici, grassi)
- impiego nel settore dei generi alimentari
Lo spruzzatore a zaino è progettato per spruzzare prodotti alcalini per la pulizia e la manutenzione. Questi agenti devono essere approvati dal produttore per l’uso negli spruzzatori. Acido nitrico, acetico e propionico possono essere utilizzati solo in concentrazioni massime del 10 %, acido fosforico e solforico fino al 30 % e liscivia di potassio e sodio fino al 20 %.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.