Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pompa a pressione per uso generico

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pompa a pressione per uso generico

Pompa a zaino versatile per la spruzzatura di prodotti impiegati in diversi setto

  • Contenuto contenitore: 20 l
  • Pressione d'esercizio: 6 bar
  • Temperatura di esercizio max: 40 °C
  • Materiale: HDPE - Polietilene ad alta densità
  • Altezza x larghezza: 540 x 410 mm
  • Lunghezza tubo flessibile: 1,5 m
  • Peso prodotto (per pezzo): 9500 g
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
Cod. art. Contenuto contenitore Pressione d'esercizio Temperatura di esercizio max Materiale Numero UI
Prezzo/UI
1997656396
20 l 6 bar 40 °C HDPE - Polietilene ad alta densità
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
  • Contenitore da 18l in plastica trasparente

  • Guarnizioni in EPDM resistenti alle sostanze chimiche alcaline

  • Trasporto dorsale con spallacci imbottiti da 70 mm, imbottitura dorsale, cintura per i fianchi, sezione dorsale sagomata ergonomicamente

  • Impugnatura con valvola di erogazione, manometro di controllo della pressione filtro integrato

  • Ugello spruzzatore a getto piatto

  • Coperchio di riempimento con recipiente graduato integrato per la preparazione del prodotto da spruzzare e protezione contro le perdite

  • Apertura di riempimento extra grande

  • Leva di pompaggio montabile a destra o a sinistra

  • Pratico alloggiamento portatubo su entrambi i lati

  • Ampia base d’appoggio per la massima stabilità
Indicazione

NON adatto per:


  • liquidi infiammabili

  • sostanze caustiche (determinati disinfettanti e impregnanti, acidi, liscivie)

  • liquidi contenenti ammoniaca

  • liquidi con temperature superiori a 40 °C

  • Imbibenti (tensoattivi), solventi e liquidi contenenti solventi che causano o possono favorire la formazione di crepe sulle plastiche impiegate

  • liquidi viscosi, collosi o formanti residui (vernici, grassi)

  • impiego nel settore dei generi alimentari