Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa a pressione per acqua Per tecnologia di carotaggio con corone diamantate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Manometro di pressione del serbatoio (max. 6 bar)
- Capacità 10 l
- Lunghezza tubo flessibile 2,5 m
- Valvola di sicurezza per sovrapressione e per il rilascio della pressione residua
- Grande imbuto di riempimento
Per i lavori di carotaggio in assenza di un attacco dell'acqua in cantiere.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.