Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pompa a pressione per acqua

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pompa a pressione per acqua

Per carotaggio con corone diamantate

  • Volume liquido: 10 l
  • Contenuto contenitore: 13 l
  • Pressione d'esercizio: 6 bar
  • Materiale: Acciaio
  • Altezza x larghezza: 650 x 255 mm
  • Lunghezza tubo flessibile: 2,5 m
  • Peso prodotto (per pezzo): 5119 g
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
Cod. art. Volume liquido Contenuto contenitore Pressione d'esercizio Materiale Numero UI
Prezzo/UI
0651150205
10 l 13 l 6 bar Acciaio
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
  • Manometro di pressione del serbatoio (max. 6 bar)

  • Capacità 10 l

  • Lunghezza tubo flessibile 2,5 m

  • Valvola di sicurezza per sovrapressione e per il rilascio della pressione residua

  • Grande imbuto di riempimento