Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pompa a pressione per disarmante per casseri
Pompa a pressione per disarmante per casseri - 1
Pompa a pressione per disarmante per casseri - 2
Pompa a pressione per disarmante per casseri - 3
Pompa a pressione per disarmante per casseri - 4
Pompa a pressione per disarmante per casseri - 5
Pompa a pressione per disarmante per casseri - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pompa a pressione per disarmante per casseri

Corrosion-resistant, polyester-coated steel container

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Ampia gamma


Tubo a spirale flessibile di 2,5 m con blocco di sicurezza



Facile funzionamento


L'ugello in ottone può essere ruotato di 360° consentendo di lavorare in modo confortevole e senza fatica.



Distribuzione ottimale


L'ugello a ventaglio di precisione con getto sottile distribuisce il disarmante per casseri in modo uniforme e in quantità minima.



Rapido e comodo da ricaricare


La grande apertura ad imbuto consente un rapido riempimento del dispositivo.



Privo di sporco


Lo sporco non può entrare nel contenitore grazie al coperchio ad imbuto.



Stoccaggio sicuro


I tubi possono essere riposti in modo sicuro grazie al supporto del tubo di spruzzo e del tubo di prolunga.

Area di applicazione