Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pompa a pressione per disarmante per casseri Con contenitore in acciaio rivestito in poliestere, resistente alla corrosione
Pompa a pressione per disarmante per casseri Con contenitore in acciaio rivestito in poliestere, resistente alla corrosione - 1
Pompa a pressione per disarmante per casseri Con contenitore in acciaio rivestito in poliestere, resistente alla corrosione - 2
Pompa a pressione per disarmante per casseri Con contenitore in acciaio rivestito in poliestere, resistente alla corrosione - 3
Pompa a pressione per disarmante per casseri Con contenitore in acciaio rivestito in poliestere, resistente alla corrosione - 4
Pompa a pressione per disarmante per casseri Con contenitore in acciaio rivestito in poliestere, resistente alla corrosione - 5
Pompa a pressione per disarmante per casseri Con contenitore in acciaio rivestito in poliestere, resistente alla corrosione - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pompa a pressione per disarmante per casseri Con contenitore in acciaio rivestito in poliestere, resistente alla corrosione

Contenitore in acciaio rivestito in poliestere, resistente alla corrosione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
Ampia gamma


Tubo a spirale flessibile di 2,5 m con fermo di sicurezza



Facile funzionamento


Il tubo di spruzzo in ottone ruota a 360° consentendo un facile orientamento del getto e rendendo l'uso più confortevole e meno faticoso.



Distribuzione ottimale


L'ugello a ventaglio di precisione con ugello sottile distribuisce il disarmante per casseri in modo uniforme e in minime quantità.



Rapido e comodo da ricaricare


La grande apertura ad imbuto consente un rapido riempimento del dispositivo



Privo di sporco


Lo sporco non può entrare nel contenitore grazie al coperchio ad imbuto.



Stoccaggio sicuro


I tubi possono essere riposti in modo sicuro grazie al supporto del tubo di spruzzo e del tubo di prolunga.