Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa a pressione per disarmante per casseri Con contenitore in acciaio rivestito in poliestere, resistente alla corrosione
Contenitore in acciaio rivestito in poliestere, resistente alla corrosione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Ampia gamma
Tubo a spirale flessibile di 2,5 m con fermo di sicurezza
Facile funzionamento
Il tubo di spruzzo in ottone ruota a 360° consentendo un facile orientamento del getto e rendendo l'uso più confortevole e meno faticoso.
Distribuzione ottimale
L'ugello a ventaglio di precisione con ugello sottile distribuisce il disarmante per casseri in modo uniforme e in minime quantità.
Rapido e comodo da ricaricare
La grande apertura ad imbuto consente un rapido riempimento del dispositivo
Privo di sporco
Lo sporco non può entrare nel contenitore grazie al coperchio ad imbuto.
Stoccaggio sicuro
I tubi possono essere riposti in modo sicuro grazie al supporto del tubo di spruzzo e del tubo di prolunga.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.