Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa a pressione, alcali-resistente
Per la semplice lavorazione di prodotti alcalini da taniche e fusti. Altamente idoneo per detergenti acquosi alcalini con pH compreso tra 7,5 e 12,0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rimozione manuale sicura da contenitori portatili
Facile da aprire grazie agli elementi con superficie ergonomici
Nebulizzatore spray robusto ed ergonomico con manico lungo
- Lavoro meno faticoso grazie alla bassa forza di azionamento
- Può inoltre essere aggiunto ad un carrello da officina
Etichette personalizzabili
- Spazio per l'etichettatura del liquido riempito
- Campi aggiuntivi per le istruzioni di sicurezza
Buona stabilità grazie alla forma conica
- Resistente all'alcol. Non adatto per acetone, pulitori a pressione, diluenti universali, detergenti per assemblaggio e componenti 1A o solventi non polari, ad es. nafta e carburanti.
- Eventuali interferenze non permettono di garantire la resistenza esatta
- È preferibile chiedere una consulenza ed effettuare una prova
- È possibile fornire solo consigli, senza alcuna garanzia
- Responsabilità solo dopo prove sul campo effettuate dal produttore
- Valido solo se utilizzato correttamente come specificato nel manuale di istruzioni
- Le specifiche non si applicano alle miscele. Apparecchiatura non adatta per l'erogazione di liquidi contenenti olio.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.