Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pompa a pressione, alcali-resistente
Pompa a pressione, alcali-resistente - 1
Pompa a pressione, alcali-resistente - 2
Pompa a pressione, alcali-resistente - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pompa a pressione, alcali-resistente

Per la semplice lavorazione di prodotti alcalini da taniche e fusti. Altamente idoneo per detergenti acquosi alcalini con pH compreso tra 7,5 e 12,0

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rimozione manuale sicura da contenitori portatili



Facile da aprire grazie agli elementi con superficie ergonomici



Nebulizzatore spray robusto ed ergonomico con manico lungo


  • Lavoro meno faticoso grazie alla bassa forza di azionamento

  • Può inoltre essere aggiunto ad un carrello da officina


Etichette personalizzabili


  • Spazio per l'etichettatura del liquido riempito

  • Campi aggiuntivi per le istruzioni di sicurezza


Buona stabilità grazie alla forma conica

Indicazione
  • Resistente all'alcol. Non adatto per acetone, pulitori a pressione, diluenti universali, detergenti per assemblaggio e componenti 1A o solventi non polari, ad es. nafta e carburanti.

  • Eventuali interferenze non permettono di garantire la resistenza esatta

  • È preferibile chiedere una consulenza ed effettuare una prova

  • È possibile fornire solo consigli, senza alcuna garanzia

  • Responsabilità solo dopo prove sul campo effettuate dal produttore

  • Valido solo se utilizzato correttamente come specificato nel manuale di istruzioni

  • Le specifiche non si applicano alle miscele. Apparecchiatura non adatta per l'erogazione di liquidi contenenti olio.
Elenco di resistenza
Massima
concentrazione
Resistente ai solventi e a 360° (GRIGIO)Resistente agli acidi (ROSSO)Resistente agli alcali (BLU)
PA FKMPP FKMPP EPDM
Pompe a pressione 0891 503 001
0891 503 360
0891 503 0300891 503 031
IDROCARBURI
ALIFATICI
Propano (liquido)100%+--
Nafta100%+--
Isoottano100%+--
n-decano100%+--
n-esano100%+--
n-ettano100%+--
n-pentano100%+--
Petrolio100%+--
IDROCARBURI
AROMATICI
Limonene100%+--
Cicloesano100%+--
Benzene100%---
Toluene 40%+--
Naftalene100%+--
Xilene100%+--
OLI GREZZI E DERIVATIOlio minerale100%+--
Diesel100%+--
Benzina100%+--
Cherosene100%+--
Acqua ragia100%+--
ACIDIAcido ftalico100%--+
Acido citrico 10%-++
Acido citrico 30%-++
Acido fosforico 30%-++
Acido nitrico 10%-+-
Acido solforico 10%-+-
Acido solforico 94%---
Acido acetico 5%--+
Acido silicico100%-++
Acido pelargonico (principio attivo sostitutivo glifosato)18%-+-
Acido ossalico100%-++
Acido metanoico75%--+
ALCOOLButanolo100%-+-
Propanolo100%-+-
Alcool amilico100%++-
Etanolo100%-++
Isopropanolo100%+++
Metanolo100%--+
ALCALI E CHETONIAcetone100%---
Idrossido di sodio (soda caustica)50%--+
Ammoniaca 10%--+
Idrossido di calcio100%+++
Detergente per cerchioni, estremamente alcalino10%--+
Idrossido di potassio (potassa caustica)30%--+

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.