Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pompa a pressione per prodotti alcalinici

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pompa a pressione per prodotti alcalinici

Pompa a pressione versatile per la pulizia industriale e di veicoli con la massima resistenza agli alcali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Grande riserva di pressione


Nebulizzazione con portata uniforme senza necessità di azionare continuamente la pompa



Rapido e comodo da ricaricare


Ampia apertura di riempimento con imbuto integrato per un riempimento rapido del dispositivo



Comodo utilizzo


Il tubo di spruzzo in plastica, rotante a 360° e con ugello a ventaglio, consente un lavoro confortevole e senza sforzo tramite regolazione della direzione



Distribuzione ottimale


L'ugello a ventaglio di precisione distribuisce il fluido in modo uniforme e con parsimonia



Stoccaggio sicuro


I tubi possono essere conservati al sicuro grazie al supporto per lancia e tubo.



Una pompa a pressione e una bussola per una maggiore stabilità sono i tratti distintivi di questo dispositivo a spalla



Guarnizioni in EPDM resistenti ai prodotti chimici



Pistone con rivestimento speciale e molla in acciaio inossidabile

Indicazione

Utilizzare solo prodotti detergenti a base acquosa Würth.


Questi prodotti devono essere approvati dal produttore per l'applicazione con nebulizzatori.