Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa a pressione per prodotti alcalinici
Versatile pompa a pressione per la pulizia di veicoli ed edifici con la massima resistenza ai prodotti alcalinici.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Grande riserva di pressione
Nebulizzazione con portata uniforme senza necessità di azionare continuamente la pompa
Rapido e comodo da ricaricare
Ampia apertura di riempimento con imbuto integrato per un riempimento rapido del dispositivo
Comodo utilizzo
Il tubo di spruzzo in plastica, rotante a 360° e con ugello a ventaglio, consente un lavoro confortevole e senza sforzo tramite regolazione della direzione
Distribuzione ottimale
L'ugello a ventaglio di precisione distribuisce il fluido in modo uniforme e con parsimonia
Stoccaggio sicuro
I tubi possono essere conservati al sicuro grazie al supporto per lancia e tubo.
Una pompa a pressione e una bussola per una maggiore stabilità sono i tratti distintivi di questo dispositivo a spalla
Guarnizioni in EPDM resistenti ai prodotti chimici
Pistone con rivestimento speciale e molla in acciaio inossidabile
Utilizzare solo prodotti detergenti a base acquosa Würth.
Un'ampia gamma di applicazioni per la pulizia professionale. Ideale per lo spruzzo di prodotti alcalinici. Pulizia dei veicoli e degli edifici, impiego di agenti disinfettanti e di pesticidi comuni.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.