Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pompa a pressione per prodotti alcalinici

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pompa a pressione per prodotti alcalinici

Versatile pompa a pressione per la pulizia di veicoli ed edifici con la massima resistenza ai prodotti alcalinici.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Grande riserva di pressione


Nebulizzazione con portata uniforme senza necessità di azionare continuamente la pompa



Rapido e comodo da ricaricare


Ampia apertura di riempimento con imbuto integrato per un riempimento rapido del dispositivo



Comodo utilizzo


Il tubo di spruzzo in plastica, rotante a 360° e con ugello a ventaglio, consente un lavoro confortevole e senza sforzo tramite regolazione della direzione



Distribuzione ottimale


L'ugello a ventaglio di precisione distribuisce il fluido in modo uniforme e con parsimonia



Stoccaggio sicuro


I tubi possono essere conservati al sicuro grazie al supporto per lancia e tubo.



Una pompa a pressione e una bussola per una maggiore stabilità sono i tratti distintivi di questo dispositivo a spalla



Guarnizioni in EPDM resistenti ai prodotti chimici



Pistone con rivestimento speciale e molla in acciaio inossidabile

Indicazione

Utilizzare solo prodotti detergenti a base acquosa Würth.