Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa a pressione Resistente ai solventi
Per la semplice lavorazione di prodotti contenenti solventi da taniche o fusti
- Materiale: Materiale plastico
- Colore: Bianco, Nero, Grigio
- Diametro: 100 mm
- Altezza: 275 mm
- Contenuto: 1 l
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Applicazione manuale sicura dal contenitore portatile
Facile da aprire grazie agli elementi con superficie ergonomici
Nebulizzatore spray robusto ed ergonomico con manico lungo
- Lavoro meno faticoso grazie alla bassa forza di azionamento
- Possibilità di fissaggio su un carrello da officina
Etichette personalizzabili "scrivibili"
- Spazio per l'etichettatura del liquido di riempimento
- Campi aggiuntivi per le indicazioni di sicurezza
Buona stabilità grazie alla forma conica
Per detergenti a base di solvente (non adatti per detergenti elettrici, diluenti universali e detergenti per assemblaggio e componenti 1A, detergenti acidi e alcalini o solventi polari, ad es. acetone o etanolo)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.