Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa a pressione resistente agli alcali
Pompa a pressione versatile per la spruzzatura di detergenti e altri prodotti per la manutenzione a base alcalina
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Grande riserva di pressione
Spruzzatura uniforme anche senza costante ripompaggio
Facile e veloce da riempire
La grande apertura con imbuto integrato consente un veloce riempimento del dispositivo
Utilizzo agevole
Il tubo in plastica ruotabile a 360° con ugello a spruzzo piatto consente di lavorare agevolmente e senza fatica regolando l’allineamento
Distribuzione ottimale
Lugello di precisione a getto piatto distribuisce il prodotto in modo uniforme ed economico
Stoccabile in modo sicuro
Il supporto per i tubi di spruzzatura e di prolunga consente di riporli in modo sicuro
Questo spruzzatore portatile a tracolla si contraddistingue per una potente pompa a pressione e un anello alla base per un supporto stabile e sicuro
Guarnizioni in EPDM resistenti alle sostanze chimiche con valore di pH 7 – 14
NON adatta per:
- liquidi infiammabili
- sostanze caustiche (determinati disinfettanti e impregnanti, acidi, liscivie)
- liquidi contenenti ammoniaca
- liquidi con temperature superiori a 40 °C
- Imbibenti (tensoattivi), solventi e liquidi contenenti solventi che causano o possono favorire la formazione di crepe sulle plastiche impiegate
- liquidi viscosi, collosi o formanti residui (vernici, grassi)
- impiego nel settore dei generi alimentari
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.