Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pompa a pressione resistente agli alcali

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pompa a pressione resistente agli alcali

Pompa a pressione versatile per la spruzzatura di detergenti e altri prodotti per la manutenzione a base alcalina

  • Peso prodotto (per pezzo): 5500 g
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
Cod. art. Peso prodotto (per pezzo) Numero UI
Prezzo/UI
1997656395
5500 g
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
Grande riserva di pressione


Spruzzatura uniforme anche senza costante ripompaggio



Facile e veloce da riempire


La grande apertura con imbuto integrato consente un veloce riempimento del dispositivo



Utilizzo agevole


Il tubo in plastica ruotabile a 360° con ugello a spruzzo piatto consente di lavorare agevolmente e senza fatica regolando l’allineamento



Distribuzione ottimale


Lugello di precisione a getto piatto distribuisce il prodotto in modo uniforme ed economico



Stoccabile in modo sicuro


Il supporto per i tubi di spruzzatura e di prolunga consente di riporli in modo sicuro



Questo spruzzatore portatile a tracolla si contraddistingue per una potente pompa a pressione e un anello alla base per un supporto stabile e sicuro



Guarnizioni in EPDM resistenti alle sostanze chimiche con valore di pH 7 – 14

Indicazione

NON adatta per:


  • liquidi infiammabili

  • sostanze caustiche (determinati disinfettanti e impregnanti, acidi, liscivie)

  • liquidi contenenti ammoniaca

  • liquidi con temperature superiori a 40 °C

  • Imbibenti (tensoattivi), solventi e liquidi contenenti solventi che causano o possono favorire la formazione di crepe sulle plastiche impiegate

  • liquidi viscosi, collosi o formanti residui (vernici, grassi)

  • impiego nel settore dei generi alimentari