Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa a pressione
Pompa a pressione versatile per la pulizia industriale e di veicoli con la massima resistenza agli acidi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nebulizzazione con portata uniforme senza necessità di azionare continuamente la pompa
Grande riserva di pressione
Facile da riempire
Grande imbuto di riempimento
Grande portabilità
Cinghia di trasporto
Grande involucro
- Protezione del raccordo tubo flessibile
- Supporto sicuro del tubo di spruzzo
- Appoggio sicuro
Irrorazione mirata e precisa
Speciale ugello a ventaglio
Guarnizioni in EPDM resistenti ai prodotti chimici
Pistone con rivestimento speciale e molla in acciaio inossidabile
Resistenza all'acido fosforico fino a concentrazioni del 30%; resistenza all'acido fluoridrico fino a concentrazioni del 30%
Questi prodotti devono essere approvati dal produttore per l'applicazione con nebulizzatori.
Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari! Per ulteriori informazioni, consultare il foglio illustrativo.
Per la pulizia di veicoli e industriali, l'applicazione di disinfettanti, pesticidi disponibili in commercio e prodotti chimici per l'edilizia (ad esempio, solventi per tappezzerie)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.