Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa per vuoto a doppio stadio
- Lunghezza: 350 mm
- Larghezza: 143 mm
- Altezza: 265 mm
- Filettatura di collegamento: 1/4 SAE
- Regolazione velocità rotazione: 2880 giri/min
- Numero di livelli di azionamento: 2 gradini
- Tensione nominale: 230 V/CA
- Frequenza min: 50 Hz
- Frequenza max: 60 Hz
- Potenza assorbita: 440 W
- Potenza nominale: 0.33 CV
- Capacità di flusso: 140 l/min
- Condizione capacità di flusso: a 50Hz
- Capacità di flusso 2: 170 l/min
- Condizione capacità di flusso 2: A 60Hz
- Resistenza temperatura min: 0 °C
- Resistenza temperatura max: 50 °C
- Tipo di refrigerante: R32, R22, R410a, R407c, R134a, R404a, R12
- Classe di protezione IP: IP 21
- Peso prodotto (per pezzo): 11800 g
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Concepita per creare il vuoto in impianti di condizionamento civili
- Completa di vacuometro e elettrovalvola
- Dotata di 4 piedini antivibranti per un perfetto posizionamento a terra
- Ventola di raffreddamento sovradimensionata per ottenere un ottimo raffreddamento del motore in operazioni di vuoto prolungati
- Vuoto max. 15 microns
Viene fornito senza certificato di taratura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.