Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
In acciaio inossidabile AISI 304 e dotata di tenuta meccanica in carburo silicio
Alta resistenza contro le abrasioni
Ulteriore tenuta sull’albero con interposta una camera d’olio che protegge da infiltrazioni di liquidi sporchi
Girante in acciaio inox AISI 304 con protezione contro gli urti (piccoli sassi e altro materiale solido)
Motore raffreddato ad olio
Massima profondità di immersione 5 m: la pompa non può essere posizionata a più di 5 m sotto il livello dell’acqua
Motore della pompa con protezione termica incorporata nell’avvolgimento
Viene fornita completa di galleggiante, senza raccordo filettato e senza tubo di scarico
Sezione pompa e principali
componenti:
1. Coperchio con maniglia
Realizzato in acciaio inossidabile AISI 304 DIN 1.4301. La maniglia è rivestita di resina poliace-talica
2. Fermacavo
Il cavo del galleggiante può essere fissato ad altezze diverse per avviare la pompa al livello del liquido
3. Galleggiante
Realizzato secondo le normative europee
4. Cavo d’alimentazione
Tipo H07RN8F
5. Motore
Classe di isolamento F
6. Cassa motore
Acciaio inossidabile AISI 304 - DIN 1.4301
7. Corpo pompa
Acciaio inossidabile AISI 304 - DIN 1.4301
8. Sistema di tenuta
Con doppia tenuta e camera d’olio interposta
9. Girante
Aperta in acciaio inossidabile AISI 304 - DIN 1.4301
10. Base di appoggio
Acciaio inossidabile AISI 304 - DIN 1.4301. Livello minimo del liquido pompabile 110 mm*, passaggio solidi 28 mm
*Pericolo di surriscaldamento e conseguente danneggiamento della pompa, se il livello aspirato del liquido scende al di sotto dei 260 mm
Si consiglia di abbinare alla pompa il tubo di scarico Würth e il raccordo filettato Würth per l’attacco alla pompa
| Capacità di portata della pompa a quota* | ||
| 3,5 m | 300 l/min | 18 m3/h |
| 5,1 m | 250 l/min | 15 m3/h |
| 6,3 m | 200 l/min | 12 m3/h |
| 7,3 m | 150 l/min | 9 m3/h |
| 8,3 m | 100 l/min | 6 m3/h |
| 9 m | 50 l/min | 3 m3/h |
| *con riserva: tenendo conto della lunghezza tubo in verticale/orizzontale e curve | ||
Piccole irrigazioni a scorrimento di orti o giardini con prelievo da vasche di raccolta di acqua piovana
Travasi di serbatoi e vasche
Svuotamento da pozzetti o vasche di raccolta di acque piovane
Svuotamento da pozzetti di infiltrazione o scarichi di lavaggi domestici
Svuotamento acque di scarico di servizi sanitari, pozzi neri e scarico delle fognature
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.