Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pompa ad immersione IP 330
Pompa ad immersione IP 330 - 1
Pompa ad immersione IP 330 - 2
Pompa ad immersione IP 330 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pompa ad immersione IP 330

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • In acciaio inossidabile AISI 304 e dotata di tenuta meccanica in carburo silicio

  • Alta resistenza contro le abrasioni

  • Ulteriore tenuta sull’albero con interposta una camera d’olio che protegge da infiltrazioni di liquidi sporchi

  • Girante in acciaio inox AISI 304 con protezione contro gli urti (piccoli sassi e altro materiale solido)

  • Motore raffreddato dal passaggio del liquido pompato permettendo il funzionamento anche con la pompa non completamente immersa

  • Massima profondità di immersione 7 m: la pompa non può essere posizionata a più di 7 m sotto il livello dell’acqua

  • Piatto di risanamento rivestito con elastomero poliuretanico per garantire una resistenza all’abrasione

  • Pompa motore con protezione termica

  • Viene fornita completa di galleggiante, senza raccordo filettato e senza tubo di scarico
Indicazione

Si consiglia di abbinare alla pompa il tubo di scarico Würth e il raccordo filettato Würth per l’attacco alla pompa