Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1157192.jpg)
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- In acciaio inossidabile AISI 304 e dotata di tenuta meccanica in carburo silicio
- Alta resistenza contro le abrasioni
- Ulteriore tenuta sull’albero con interposta una camera d’olio che protegge da infiltrazioni di liquidi sporchi
- Girante in acciaio inox AISI 304 con protezione contro gli urti (piccoli sassi e altro materiale solido)
- Motore raffreddato dal passaggio del liquido pompato permettendo il funzionamento anche con la pompa non completamente immersa
- Massima profondità di immersione 7 m: la pompa non può essere posizionata a più di 7 m sotto il livello dell’acqua
- Piatto di risanamento rivestito con elastomero poliuretanico per garantire una resistenza all’abrasione
- Pompa motore con protezione termica
- Viene fornita completa di galleggiante, senza raccordo filettato e senza tubo di scarico
Si consiglia di abbinare alla pompa il tubo di scarico Würth e il raccordo filettato Würth per l’attacco alla pompa
Drenaggio cantieri
Svuotamento cantine, garage, scantinati
Svuotamento vasche e serbatoi
Alimentazione fontane
Pompaggio acque di scarico da lavatrici, docce, lavabi, con esclusione dei water: tutti i liquidi non aggressivi (no acidi, no liquidi infiammabili)
Irrigazione giardini ed orti
Svuotamento serbatoi in applicazioni industriali ed ecologiche
Per il prelievo di acqua piovana per irrigazione a scorrimento o a goccia
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.