Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Realizzata in tecnopolimero ad alta resistenza
Doppia tenuta a labbro su boccola di ceramica
Girante in Noryl®
Massima profondità di immersione 5 m: la pompa non può essere posizionata a più di 5 m sotto il livello dell’acqua
Motore della pompa con protezione termica
Viene fornita completa di galleggiante, per il funzionamento automatico
Sezione pompa e principali componenti:
1. Cavo d’alimentazione
Tipo H07RN8F - 10 mt
2. Condensatore
3. Galleggiante
Realizzato secondo le normative europee
4. Sistema di doppia tenuta
5. Filtro
6. Corpo pompa
in tecnopolimero
Piccole irrigazioni a scorrimento di orti o giardini con prelievo da vasche di raccolta di acqua piovana
Travasi di serbatoi e vasche
Svuotamento da pozzetti o vasche di raccolta di acque piovane
Svuotamento di emergenza di locali interrati
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.