Pompa ad immersione per uso professionale
La pompa ad immersione è un utensile elettrico che trova applicazione in differenti ambienti e può essere utilizzata da molte categorie di professionisti. Si tratta di un’alleata estremamente versatile che si presta ottimamente per svolgere numerose operazioni. Dal prosciugamento di cantine e parti basse di edifici allagati, fino allo svuotamento di fosse e pozzi di scarico, prosciugamento di laghetti da giardino e piscine, estrazione di acqua durante i lavori di carotaggio e taglio di calcestruzzo, fino allo svuotamento e riempimento generico di contenitori. Le nostre pompe sommerse per acque sporche sono costituite da materiali di alta qualità che facilitano notevolmente l’operatore in tutte le fasi di lavorazione. Le referenze acquistabili sullo shop online di Würth hanno anche un design molto funzionale che permette un utilizzo agile in tutti i contesti, anche in quelli particolarmente scomodi e difficili. Tra le referenze più apprezzate dai professionisti c’è la pompa sommersa per acque scure modello Classic, ideale per le aspirazioni in piano e per estrarre l'acqua fino a 2 mm di profondità. Con alloggiamento in alluminio con smaltatura a fuoco, è dotata di motore a bagno d'olio per un funzionamento continuo con protezione da sovraccarico, un elemento indispensabile per garantire un elevato livello di sicurezza, anche quando si lavora nei contesti più delicati. Se vuoi acquistare una pompa ad immersione per acque bianche piccola e resistente, perfetta per un'ampia gamma di applicazioni ti consigliamo il modello HS, da utilizzare per acqua piovana, acque sotterranee e acqua contenente sabbia in cantieri, nell'industria e in ambito domestico, oltre che per la rimozione di sedimenti.
Pompa ad immersione con galleggiante
Siamo il fornitore di svariati professionisti che ci scelgono per acquistare la pompa ad immersione con galleggiante ideale per ogni contesto. Rientra nel catalogo il modello EASY-SUB 400W, un prodotto di elevata qualità robusto e affidabile per acqua di scarico con interruttore a galleggiante montato. Questa pompa sommersa con galleggiante integrato è ideale per losvuotamento di fossati, pozzi e contenitori, sistemi di drenaggio e rimozione dell'acqua. Completamente immergibile fino a 3 bar, dispone di un ingresso del cavo a tenuta stagna longitudinale che protegge l'avvolgimento dall'ingresso di acqua. Completa la gamma la IP 400, una pompa a immersione con galleggiante in tecnopolimero ad alta resistenza, ideale per piccole irrigazioni a scorrimento di orti o giardini con prelievo da vasche di raccolta d'acqua piovana, travasi di serbatoi e vasche, svuotamento da pozzetti o vasche di raccolta di acque piovane e svuotamenti di emergenza di locali interrati.