Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elettropompa orizzontale autoadescante con sistema eiettore incorporato, atta a mantenere l’adescamento anche in presenza di gas disciolti in acqua
Progettata per ottenere le migliori prestazioni della categoria
Design compatto con girante in Noryl®
Corpo pompa in acciaio inox AISI 304
Sistema idraulico di tipo autoadescante in grado di aspirare liquidi da una profondità fino a 9 m
Protezione termica incorporata
Sezione pompa e principali componenti:
1. Corpo pompa
Realizzato in acciaio inossidabile AISI 304
2. Girante
Realizzata in tecnopolimero Noryl®
3. Condensatore integrato
4. Motore
Classe di isolamento F
5. Albero motore
Realizzato in acciaio inossidabile AISI 416
6. Gruppo adescamento
Compatibile con Hidrotank-H1 Art. 9501008482 (da acquistare a parte)
Sistemi di pressurizzazione e piccoli autoclavi
Approvviggionamento idrico
Processi di filtrazione e trattamento acqua
Sistemi di lavaggio
Aspirazione da pozzi o bacini di raccolta
Irrigazioni di piccole dimensioni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.