Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pompa autoadescante elettrica

Pompa autoadescante professionale

La pompa autoadescante è un attrezzo molto utile che viene utilizzato soprattutto nel campo dell'agricoltura o nel settore industriale. È molto importante essere consapevoli delle caratteristiche delle pompe autoadescanti. Le elettropompe, infatti, hanno un funzionamento molto specifico. Di solito la pompa in generale è un dispositivo che viene usato perché possa compiere l'operazione di spostamento di liquidi da un punto all'altro. Le pompe che sfruttano l'elettricità si differenziano da altri tipi di dispositivi di questo genere, come per esempio le pompe di superficie e quelle sommerse. Ci sono, comunque, anche delle elettropompe di superficie che possono essere classificate in due categorie. La prima è quella delle pompe centrifughe, la seconda è quella costituita dalle pompe centrifughe autoadescanti. Ma cerchiamo di entrare più nei dettagli e descriviamo le caratteristiche di prodotti come la pompa autoadescante INOX 1HP.

Pompa autoadescante: caratteristiche

Quali sono le caratteristiche della pompa autoadescante? Ci sono molti dettagli che sicuramente i professionisti che operano per esempio nel settore industriale sanno perfettamente riguardo alla pompa per acqua autoadescante. Innanzitutto, per esempio, un elemento molto importante da tenere in considerazione quando si sceglie un attrezzo di questo genere è la potenza, che dovrebbe essere pari ad almeno 220 volt, caratteristiche ideali per rendere bene il principio dell'autoadescamento. Le pompe autoadescanti, infatti, funzionano sfruttando proprio questo principio e riescono ad aspirare l'aria presente nel condotto in modo autonomo durante l'avvio. Quando viene avviata, il corpo della pompa si riempie d'acqua, poi interviene una girante che aspira l'aria. A questo punto assistiamo ad un mescolamento di aria e di acqua e, dopo che viene avviata questa fase, l'aria si separa dall'acqua e infine esce dal tubo.

Pompa autoadescante: applicazioni

Sono numerose le applicazioni della pompa autoadescante. Come abbiamo detto fin dall'inizio, le pompe elettriche vengono impiegate maggiormente nel settore industriale e nel campo dell'agricoltura. Infatti c'è per esempio l'elettropompa autoadescante per pozzo, che viene utilizzata per preparare l'acqua poi sfruttata per l'irrigazione del giardino. Esistono numerosi campi di applicazione di questi prodotti, infatti per esempio possiamo notare anche l'utilità della pompa autoadescante per piscina. Ci sono infine le pompe autoadescanti per acque sporche, che servono al trattamento delle acque nere. Le funzioni sono insomma innumerevoli e, a seconda delle proprie esigenze, ogni professionista può scegliere il dispositivo che più fa al caso proprio, anche scegliendo in base al settore in cui la pompa autoadescante deve essere impiegata, distinguendo tra le varie funzionalità che possono essere molto interessanti.