Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa di calore - Linea monoblocco MITSUI
Le unità Monoblocco sono soluzioni “all-in-one” che permettono la produzione di riscaldamento, raffrescamento e ACS (mediante accumulo sanitario). I componenti del ciclo refrigerante ed idronico sono integrati nell’unità pompa di calore posta all’esterno dell’abitazione. Sono quindi una soluzione bivalente, ecologica e rinnovabile. Possono essere collocate direttamente all’esterno su parete, pavimento o tetto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche:
- Wi-fi incluso
- Unità All-in-one posta esternamente
- Controller multifunzione con display retroilluminato per gestione da remoto
- Per gestione da remoto
- Ampio range di funzionamento
- Raffreddamento/Riscaldamento/ACS
- Sensore di temperatura per bollitore ACS di serie
- Sensore di temperatura per puffer acqua tecnica (optional)
- Funzione Smart Grid per integrazione e gestione
- Con l’impianto solare
- Temperatura acqua in riscaldamento max 65°C
- Fino a 6 unità a cascata
CONSULTARE LA SCHEDA TECNICA
Novità: conto termico 3.0
Le pompe di calore rientreranno nel conto termico 3.0, un incentivo che supporta la sostituzione di impianti con sistemi ad alta efficienza, come le pompe di calore. Consente di recuperare fino al 65% della spesa sostenuta (100% nel caso di piccoli comuni), con erogazione diretta sul conto corrente. È rivolto a privati, terziario e pubbliche amministrazioni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.