Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Pompa di ricambio per gruppi di miscelazione Poseidon (Artt. 0878 901 xxx)
- A velocità variabile
- Pompa ad alta efficienza energetica per un notevole risparmio di corrente
Modello Grundfos UPM3S 25-60 130
Indice efficienza energetica EEI ≤ 0,20 (secondo direttiva europea ErP 2009/125/CE)
Fluidi consentiti acqua riscaldamento (secondo VDI 2035) miscele acqua-glicole (viscosità < 10 mm2/s)
Prevalenza max. 6 m
Per la circolazione dell’acqua negli impianti di riscaldamento e/o condizionamento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.