Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa provaimpianti
- Filettatura di collegamento: FF 1/2 poll.
- Campo di misurazione pressione max: 50 bar
- Contenuto max: 12 l
- Materiale del serbatoio: Metallo
- Materiale del manico: RBR
- Materiale del tubo: Gomma
- Peso prodotto (per pezzo): 1 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per collaudare impianti idrotermosanitari, a pressione d’acqua
- Riempimento degli impianti tramite leva e tubo in gomma con attaccoda 1/2”
- Valvola di chiusura, che garantisce una lunga durata del collaudo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.