Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa di soffiaggio per la pulizia dei fori
- Lunghezza: 415 mm
- Volume: 900 ml
- Colore: Grigio
- Diametro: 70 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- "MAC" ... pulizia manuale con aria (pulizia del foro con soffiatore portatile)
- Diametro del tubo di soffiaggio: 9 mm
Per fori con diametro nominale di 10 mm, si consiglia di utilizzare l'attacco riduttore per pompa di soffiaggio (riduce il diametro del tubo di soffiaggio a 8 mm).
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.