Pompa dissaldante
La pompa dissaldante è uno degli strumenti che non possono mancare nella dotazione degli attrezzi di un professionista che si occupa di saldatura. In questo caso una pompetta dissaldante consente di compiere un processo che viene definito con il nome di dissaldatura, che consiste nel rimuovere la saldatura creata precedentemente, in modo da separare alcuni componenti. La pompa di aspirazione dissaldante, che spesso viene definita anche con il nome di ventosa, è uno degli accessori utili che consentono di portare avanti la dissaldatura. Esistono, comunque, altri accessori utili a questo proposito, come la treccia di saldatura. Preparare il tutto per effettuare la dissaldatura significa tenere conto di un'operazione ben precisa, che i professionisti compiono in diverse situazioni. Può capitare, infatti, di avere la necessità di eliminare alcuni errori effettuati durante il processo di saldatura. Una procedura di questo tipo necessita del calore, che serve a rimuovere i vari componenti.
Pompetta aspira stagno: vantaggi e funzioni
Le ragioni per le quali effettuare la dissaldatura o per usare una pompetta aspira stagno possono essere tante. Potrebbe rendersi necessario effettuare la modifica di un circuito, può essere utile per rimuovere varie parti, per sostituire un componente che non funziona come dovrebbe o per recuperare delle parti che devono essere riutilizzate. I professionisti possono realizzare queste tecniche mettendo a punto varie procedure e utilizzando vari strumenti, come la pompetta aspira stagno o la treccia per dissaldatura, ma anche una pistola termica. La pompa dissaldante per stagno è uno strumento, in particolare, molto utile, per compiere questa operazione. La fase di dissaldatura con la pompa dissaldante viene realizzata individuando per prima cosa la saldatura fusa e premendo successivamente l'apposito pulsante. In questo modo si finisce con il creare un vero e proprio vuoto, che consente di agire sulla saldatura fusa. Naturalmente è necessario tenere in considerazione le dimensioni delle componenti sulle quali si sta compiendo il lavoro, visto che in alcuni casi potrebbe essere necessario compiere la stessa operazione altre volte. La pompa dissaldante, disponibile in diverse versioni, come nel caso della pompa dissaldante F/SP, è quindi uno degli accessori per saldatura e brasatura che funziona in modo semplice, permettendo di rimuovere la saldatura da un circuito stampato. È un accessorio disponibile in varie tipologie, anche a seconda del design e del funzionamento, che può essere manuale o elettronico. In ogni caso si tratta di un dispositivo portatile che consente l'eliminazione della saldatura dal circuito, in seguito al processo di riscaldamento, per una procedura funzionale.