Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa manuale in plastica per fusti
Pompa manuale a leva autopescante in polipropilene resistente e con guarnizioni in Viton
- Materiale: Materiale plastico
- Colore: Nero, Rosso
- Lunghezza tubo min: 500 mm
- Lunghezza tubo max: 900 mm
- Filettatura di collegamento: 2 poll.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Presa sicura grazie alla ghiera di bloccaggio
- Collegamento per fusto da 2 poll.
- Tubo pescante telescopico per fusti da 60 l e 200 l, regolabile da 500-900 mm
- Quantità di erogazione: ca. 300 ml per singolo movimento
Disponibile come articolo speciale adattatore Art. 1997640825 per fusto AdBlue® Art. 5861700101 e lavacristalli Plus Art. 0892332210
Idonea per il travaso di oli fino a SAE 40, olio motore, olio diesel, olio idraulico, olio del cambio, AdBlue, antigelo per radiatore, antigelo per parabrezza e acqua.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.