Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa di aspirazione e travaso liquidi, auto.
Uso universale grazie ai vari adattatori.
- Materiale: Plastica / metallo
- Lunghezza tubo flessibile: 640 mm
- Peso prodotto (per pezzo): 1 kg
- Contenuto: 1500 ml
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pompa manuale per aspirazione e travaso liquidi dei veicoli.
- Semplice e versatile
- Vasta gamma di impieghi
Adatta per i seguenti fluidi:
- Carburanti diesel
- Benzina
- Protezione antigelo
- Olio motore
- Olio per cambio
- Olio del servosterzo
Il fluido viene aspirato e erogato senza perdite.
Accessori inclusi:
1 tubo flessibile per olio motore, lunghezza totale: 640 mm
1 tubo flessibile con attacco a baionetta, materiale: PVC, lunghezza totale: 510 mm
E 5 adattatori:
1 connettore a innesto con collegamento da 5/16"
1 connettore a innesto con collegamento da 3/8"
1 adattatore universale
1 adattatore da 5/16"
1 adattatore da 3/8"
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.