Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa manuale per travaso
- Lunghezza tubo flessibile: 2 m
- Profondità di immersione max: 940 mm
- Per contenitore: 50-220 kg
- Materiale del tubo flessibile: PVC
- Peso prodotto (per pezzo): 4,400 kg
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adatta al travaso di olio a bassa ed alta viscosità (densità)
- Pompa a doppio effetto
- Possibilità di regolazione della posizione dell’attacco del pistone sulla leva di azionamento, da scegliersi in base alla viscosità del liquido travasato
- Altezza regolabile grazie al tubo di pescaggio telescopico
- Completa di ghiera di bloccaggio della pompa al fusto e di tubo in PVC lungo 2 m con beccuccio d’uscita metallico e rubinetto
- Quantità erogata per ciclo completo della leva ca. 220 gr.
- Densità max. olio erogabile SAE 240
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.