Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa manuale di pressione e depressione
Per controllare tutti gli accessori a funzionamento pneumatico: accensione, carburazione, chiusura porte, valvola EGR, ecc.
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
- In valigetta di materiale antiurto
- Apparecchio in metallo con impugnatura a pistola e grilletto di azionamento
- Utilizzo facile con una sola mano per la prova e regolazione di dispositivi fuzionanti a pressione o depressione
- Omologato da Renault (583.800), Peugeot (013.502), Nissan (A-640-459912) e Pegaso (ET.0057)
Per i seguenti controlli:
Pressione da 0 a 1,5 bar max.
- prova delle pressione su turbocompressore diesel LDA, turbine
- prova del LDA su pompe iniezione per verifi care la tenuta della membrana di sovralimentazione, a motore fermo
Depressione da 0 a 1 bar max.
- Misurazione in mBar su turbocompressore montata su vettura benzina
- Misurazione in mBar su valvola con ritorno nafta montata su filtri vetture e autocarri
- Misurazione in mBar sulla membrana del regolatore pneumatico della pompa iniezione
- Misurazione in mBar sulla membrana depressione della pompa iniezione
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.