Pompa fusto olio per utilizzo professionale
Tra le attrezzature utili che non possono mai mancare in officina c’è la pompa fusto olio che ti aiuterà a velocizzare e a rendere molto precise le operazioni di travaso dei liquidi. I prodotti presenti sullo store online di Würth sono costituiti da materiali di altissima qualità che, oltre a essere robusti e resistenti, sono anche leggeri e quindi facilmente trasportabili. La pompa fusti per olio è molto maneggevole e facilissima da installare: ti basteranno infatti poche operazioni per poter utilizzare semplicemente e in maniera efficiente questo strumento. La pompa pneumatica per il travaso dell’olio a doppio effetto è compatibile sia con qualsiasi tipo di olio che per quello esausto, in particolare è consigliata per i fusti da 200 kg. Con rapporto di pressione di aria min/max pari a 2 bar e 8 bar, ha una lunghezza del tubo pompa di 860 mm. Sul negozio online i professionisti possono acquistare anche la pompa per fusti olio a doppia azione ad aria compressa, ottimale per i liquidi non corrosivi, gli oli e per i grassi a bassa viscosità. È dotata di un pratico strumento di misurazione digitale con display LCD, per un’erogazione precisa e senza sprechi, con uscita min/max: 1/25 l al minuto. Per rendere il lavoro dell’operatore molto comodo e veloce ha un’altezza contenuta pari a 1230 mm e un peso totale di 8 kg, caratteristiche che la rendono perfetta sia per gli interventi in officina che fuori. Grazie a queste referenze, è possibile pompare l’olio dai barili e dai serbatoi molto velocemente e senza inutili perdite di tempo. Un altro plus dei prodotti in catalogo è la praticità: si montano e si smontano infatti in pochissimi step, facendoti risparmiare del tempo prezioso.
Acquisto online pompa pneumatica per olio
Ogni pompa pneumatica per olio facilmente acquistabile sul nostro catalogo online è progettata per facilitare le operazioni di erogazione e di applicazione legate al trasferimento dei liquidi. Oltre a essere composte da materiali certificati di qualità, tutte le referenze hanno un design specifico che rende ogni lavorazione facile e molto comoda: l’ugello ti permette di applicare l’olio in maniera estremamente precisa, arginando ogni rischio di sprecare il prodotto. Grazie infatti alla pratica impugnatura, il professionista può utilizzare la pompa per olio pneumatica senza sforzi e anche per un tempo prolungato. Puoi acquistare i prodotti tramite lo shop online e li riceverai nel giro di 24/48 ore comodamente nella tua officina o all’indirizzo indicato.