Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa per grasso a leva per cartucce da 400 g
(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) o per 500 cm³ di grasso sfuso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Quantità erogabile fino a 1,5 cm³
- Pressione di lavoro 400 bar
- Pressione massima fino a 800 bar
- Forza di azionamento 50 - 330 N con pressioni di erogazione da 50 a 400 bar
- È conforme alla norma DIN 1283 (M10x1) ed è certificata TÜV/GS, BLT e DLG
- Fornito con tubo flessibile in gomma rinforzato e testina ingrassatore (M10x1)
Fornito con tubo flessibile in gomma rinforzata e ugello (M10x1)
Per cartucce da 400 g (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) o per 500 cm³ di grasso sfuso
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.