Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompa pneumatica per travaso olio
- Lunghezza tubo pompa: 860 mm
- Diametro tubo pompa: 55 mm
- Filettatura di collegamento: MT 1 1/4 poll.
- Rapporto pressione: 3:1
- Pressione aria min: 2 bar
- Pressione aria max: 8 bar
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adatto per qualsiasi tipo di olio, e olio esausto
- A doppio effetto
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.