Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pompa di soffiaggio
Pompa di soffiaggio - 1
Pompa di soffiaggio - 2
Pompa di soffiaggio - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pompa di soffiaggio

Per la pulizia dei fori tramite un getto d'aria

  • Lunghezza: 415 mm
  • Volume: 900 ml
  • Colore: Grigio
  • Diametro: 70 mm
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
Cod. art. Lunghezza Volume Colore Diametro Numero UI
Prezzo/UI
0903990001
415 mm 900 ml Grigio 70 mm
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
MAC = pulizia manuale ad aria (pulizia del foro con utensile di soffiaggio manuale)



Diametro del tubo di soffiaggio: 9 mm



Per fori con diametro nomimale di 10 mm, si consiglia di utilizzare l'attacco riduttore per pompa di soffiaggio (riduce il diametro del tubo di soffiaggio a 8 mm)

Indicazione

Per fori con diametro nomimale di 10 mm, si consiglia di utilizzare l'attacco riduttore per pompa di soffiaggio (riduce il diametro del tubo di soffiaggio a 8 mm)