Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Minipompa dosatrice anticalcare W-MEC
Pompetta dosatrice meccanica per il trattamento anticalcare ed anticorrosivo negli impianti di produzione di acqua calda sanitaria ad uso domesticoimpianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Protegge e prolunga la durata della caldaia, boiler, scambiatore di calore, etc. dal deposito calcareo e dalla corrosione
- Dosaggio meccanico e autoadescante
- Attacchi con codoli girevoli in ottone
- Guarnizioni incluse
- Attacchi ruotabili 360°, massima versatilità di installazione
- Sistema di controllo facile e veloce della carica residua
- Ricarica in soluzione liquida equilibrata di sali alimentari universale, specifica per il trattamento anticorrosivo dell’acqua potabile
Si consiglia di installare a protezione un filtro per proteggere l’impianto e la pompetta da corpi estranei (ad es. Art. 1978705319, Art. 1978010739 o similari)
La pompetta dosatrice anticalcare W-MEC è ideale per il trattamento anticalcare ed anticorrosivo negli impianti, garantendo una protezione efficace e duratura contro i depositi di calcare e la corrosione
W-MEC deve essere installato sulla tubazione di acqua fredda sanitaria in ingresso al generatore di acqua calda (caldaia, scaldabagno, boiler, etc…). Il bicchiere deve necessariamente rimanere in posizione verticale
Istruzioni per il montaggio
- Chiudere l’alimentazione generale acqua e intercettare la tubazione di mandata al sistema
- W-MEC è dotato di sistema a girante a doppio flusso. Tutte le installazioni possono essere alimentate dall’acqua proveniente da qualsiasi direzione (doppio flusso)
- Montare sulla tubazione gli attacchi ruotabili
- Serrare gli stessi ed effettuare tutte le verifiche del caso
- Assemblare il corpo dosatore e verificare la tenuta delle guarnizioni
- Installare sempre su acqua fredda in by-pass ed inserendo una valvola di ritegno a valle del dosatore onde evitare ritorni di acqua calda
- Per acque sporche: applicare a monte un filtro con cartuccia inox
- Per acque ferrose: applicare un defangatore
Istruzioni per la ricarica
Quando la soluzione liquida raggiunge il livello “MIN”, per un corretto funzionamento del sistema si rende necessaria la ricarica con Art. 0893780115
- Svitare il serbatoio
- Pulire il prodotto con acqua
- Riempire il serbatoio fino al livello indicato come MAX
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.