Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pompetta manuale per la pulizia dei fori
Per la pulizia di fori di diametro ridotto
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Costituito da una pompa a bulbo e da un tubo per la pulizia manuale di fori di diametro ridotto
- Il diametro del tubo di soffiaggio di 4,5 mm consente la pulizia dei fori con ∅ 5-10 mm
- Alternativa duratura allo spray ad aria compressa
- La breve distanza tra il tubo e il fondo del foro impedisce che il tubo si "ostruisca"
- Entrambi i componenti possono essere separati, consentendo la pulizia della pompa a bulbo e del tubo
- Per ∅ 5 e 6 mm: 3 soffiate
- Per ∅ 8 e 10 mm, 5 soffiate
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.