Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Trabattello HD-678
Trabattello HD-678 - 1
Trabattello HD-678 - 2
Trabattello HD-678 - 3
Trabattello HD-678 - 4
Trabattello HD-678 - 5
Trabattello HD-678 - 6
Trabattello HD-678 - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Trabattello HD-678

Trabattello componibile in acciaio zincato per uso professionale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Gradini rettangolari 30 x 20 mm con rigatura anti-scivolo per un migliore riposo del piede ed una elevata resistenza

  • Gradini distanziati 27 cm consentono l’uso di ogni montante come scala verticale e permettono la massima capacità di spostamento dei piani

  • Tubo verticale realizzato con robusto profilo in acciaio Ø 38 x 1,5 mm

  • Montanti ad innesto calibrato e dotato di bordatura di rinforzo anti-urto

  • Nottolini di bloccaggio robusti evitano l’utilizzo di bulloni o viti da serrare

  • Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto a morsetto per un efficace adattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti del trabattello montato

  • Piano di lavoro dotato di botola di passaggio e di sicura anti-vento realizzato con telaio in acciaio e superficie in legno trattato in resina impermeabile, anti-macchia e con anti-scivolo a rilievo efficace anche in presenza di acqua

  • Base realizzata in due pezzi con ruote Ø 125 mm con fascia di appoggio rossa anti-traccia e nucleo anti-schiacciamento
Indicazione

Idoneo per l’uso non ancorato (leggere il libretto d’istruzioni)



Quando sono in uso gli elementi prolunga per pendenza il ponteggio mobile deve essere obbligatoriamente ancorato

Conforme alla normativa europea EN 1004 e al D.Lgs. 81/08