Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Trabattello HD-678
Trabattello componibile in acciaio zincato per uso professionale
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
- Lunghezza ponteggio: 1,60 m
- Larghezza ponteggio: 0,80 m
- Max altezza ponteggio: 3,54 m
- Capacità di carico: 0 kg
- Descrizione tipo: HD-678-02
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Gradini rettangolari 30 x 20 mm con rigatura anti-scivolo per un migliore riposo del piede ed una elevata resistenza
- Gradini distanziati 27 cm consentono l’uso di ogni montante come scala verticale e permettono la massima capacità di spostamento dei piani
- Tubo verticale realizzato con robusto profilo in acciaio Ø 38 x 1,5 mm
- Montanti ad innesto calibrato e dotato di bordatura di rinforzo anti-urto
- Nottolini di bloccaggio robusti evitano l’utilizzo di bulloni o viti da serrare
- Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto a morsetto per un efficace adattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti del trabattello montato
- Piano di lavoro dotato di botola di passaggio e di sicura anti-vento realizzato con telaio in acciaio e superficie in legno trattato in resina impermeabile, anti-macchia e con antiscivolo a rilievo efficace anche in presenza di acqua
- Base realizzata in due pezzi con ruote Ø 125 mm con fascia di appoggio rossa anti-traccia e nucleo anti-schiacciamento
- Contenuto: 4 Montanti verticali (spalle), 2 Davanzali orizzontali intermedi, 2 Davanzali orizzontali terminali, 1 Piano di lavoro con botola, 2 Traverse protezione corta, 2 Traverse parapetto lungo 8 Tiranti diagonali, 2 Elementi di base, 4 Staffe stabilizzatrici
Conforme alla normativa europea EN 1004 e al D.Lgs. 81/08
Idoneo per l’uso non ancorato (leggere il libretto d’istruzioni)
Quando sono in uso gli elementi prolunga per pendenza il ponteggio mobile deve essere obbligatoriamente ancorato
Dati tecnici: | Configurazioni | |||
descrizione | HD-678-01 | HD-678-02 | HD-678-03 | HD-678-04 |
dimensione di base/m | 1,60 x 0,80 | |||
portata kg/m² | 200 | |||
altezza ponteggio/m | 1,93 | 3,54 | 5,16 | 6,78 |
altezza piano di lavoro/m | 0,92 | 2,53 | 4,15 | 5,77 |
altezza utile di lavoro/m | 2,92 | 4,53 | 6,15 | 7,77 |
4 staffe stabilizzatrici HD | - | si | si | si |
piani di lavoro e di servizio | 1 | 1 | 2 | 3 |

Conforme alla normativa europea EN 1004 e al D.Lgs. 81/08
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.