Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Trabattello per uso professionale in alluminio
- Pioli tondi da Ø 42 mm saldati al montante, con zigrinatura anti-scivolo da 0,5 mm, distanziati 25 cm per garantire lo spostamento in sicurezza tra i piani
- Traverse ad aggancio rapido e bloccaggio automatico con nottolino di sicurezza
- Montanti con bordatura anti-urto, con innesto dotato di bloccaggio automatico mediante fascetta in acciaio INOX indeformabile e avvolgente
- Piano di lavoro in legno trattato su 2 lati, impermeabile, anti-scivolo a rilievo, con dispositivo anti-sollevamento
- Botola di passaggio 54x60 cm dotata di grilletto di bloccaggio automatico
- Staffe stabilizzatrici in acciaio zincato con doppio braccetto, regolabili e telescopiche
- Elementi di base zavorrati per la massima stabilità
- Ruote da Ø 125 mm.ad innesto con nucleo in poliuretano anti-schiaccimento con freno
Trabattello disponibile nella versione automontante o nella versione pieghevole per tutte le esigenze di utilizzo
Idoneo per l’uso non ancorato (consultare il libretto di istruzioni)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.